Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON D125-CI23-RAL7035 Gehäuse-Deckel 194618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5650527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194618
EAN/GTIN:
     9010238059269
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Deckel undurchsichtig, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, RAL 7035, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
187,5 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
187,5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außenaufstellung:
true
Mit Entlüftung:
false
Geeignet für Dachbeplankung:
false
Geeignet für Bodenbeplankung:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,98*
€ 33,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,64*
€ 34,40*
€ 5,46*
ab € 26,91*
€ 36,06*
€ 3,90*
ab € 28,02*
€ 37,41*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,06*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.