Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel HxBxT=250x187,5x25mm D125-CI23-RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80179129
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194618
EAN/GTIN:
     9010238059269
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

Deckel HxBxT=250x187,5x25mm D125-CI23-RAL7035

Deckel undurchsichtig, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, RAL 7035, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse: Betätigung mit Werkzeug (nicht zugänglich für Laien)
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
187,5 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
30 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
187,5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,08*
€ 33,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,68*
€ 34,37*
€ 5,46*
ab € 26,90*
€ 35,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,11*
€ 37,26*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,08*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
060282
ab € 31,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.