Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSB1A114 LWL Spleißgehäuse Basic Grade C 1HE/12P 6xSC-Duplex OM4 RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5635904
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     LSB1A114
EAN/GTIN:
     4055516085061
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
easylan spleißbox
spleißbox
EasyLan. LWL Splei.geh.use Basic Grade C, 1HE/12 Ports, Best.ckung: 6x SC-Duplex Standard, Fasertyp: OM4, RAL7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
false
Faserklasse:
OM4
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
6
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Weitere Suchbegriffe: spleißbox 6xsc
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,43*
€ 91,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,30*
€ 92,58*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 87,71*
€ 113,12*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.