Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan LSB1C335 LWL Spleißgehäuse Basic Grade C 1HE/24P 24xLC-Duplex OS2...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5635900
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     LSB1C335
EAN/GTIN:
     4055516085436
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
breakoutbox 24xsc
spleißbox
EasyLan. LWL Splei.geh.use Basic Grade C, 1HE/24 Ports, Best.ckung: 24x LC-Duplex Standard, Fasertyp: OS2, RAL7035
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
false
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Weitere Suchbegriffe: easylan spleißbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,50*
€ 326,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.