Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben LUNA 126 starE Dämmerungsschalter Wandaufbau m.Adapterplatte 1260901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5635665
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1260901
EAN/GTIN:
     4003468120095
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
dämmerungsschalter 2,3 kw theben
dämmerungsschalter
theben dämmerungsschalter
Wandaufbau-Dämmerungsschalter (IP 55), Gehäuse 85x118x49 mm, Adapterplatte für einfachen Austausch
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
10 A
Max. Schaltleistung:
2300 W
Nennspannung:
230 V
Einschalthelligkeit:
2 lx | 200 lx
Ausschalthelligkeit:
2 lx | 200 lx
Betriebstemperatur:
-35 °C | 55 °C
Ausschaltverzögerung:
80 s
Einschaltverzögerung:
20 s
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Kontakte:
1 Schließer
Geeignet für C-Last:
false
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Mit automatischer Nachtabschaltung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 32,93*
€ 42,91*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,58*
€ 43,46*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 33,43*
€ 43,47*
€ 5,95*
ab € 34,95*
€ 45,20*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 40,46*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070486
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.