Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller RSS113024F Steckrelais TERMSE RIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-5635046
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1454430000
EAN/GTIN:
     4050118261042
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen kleiner elektrischer Lasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
28 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
21.6 V | 28.8 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,15*
26 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,95*
€ 5,30*
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,46*
€ 5,95*
25 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 5,97*
Lager 986
23
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 6,80*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2663030000
ab € 118,38*
Zubehör
Weidmüller
1123330000
ab € 11,91*
Zubehör
Weidmüller
1123250000
ab € 4,76*
Zubehör
Weidmüller
1123390000
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.