Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZR 2300 RFID Transponder-Kundenkarte VPE=10Stück BZS einseitiger Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transponderkarte 10 Stück 2300
Transponderkarte 10 Stück 2300
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-5630555
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4048652087631
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
Transponder
RFID Transponderkundenkarte für die Abrechnung mit dem bargeldlosen Zahlsystem BZS, einseitig bedruckt, (Verpackungseinheit VPE=10 Stk.)
Weitere Informationen:
Höhe:
0,8 mm
Breite:
85,6 mm
Tiefe:
54 mm
Betriebstemperatur:
25 °C
Montageart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Vernetzbar:
false
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Standalone:
false
PC-Anbindung:
false
Max. Anzahl der Türen:
0
Max. Anzahl der Personen:
0
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,271*
€ 5,791*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,28*
€ 5,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,22*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,65*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,05*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NZR
71121000-000
ab € 603,86*
Zubehör
NZR
71112008-032
ab € 618,11*
Zubehör
NZR
71122016-000
ab € 727,03*
Zubehör
NZR
71122016-080
ab € 783,45*
Zubehör
NZR
71115016-000
ab € 787,69*
Zubehör
NZR
71116016-000
ab € 851,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.