Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3210-5HB10-8UF0 SINAMICS S210 1AC 200-240V 9,3A 0,75kW Gr.C...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     986-5628896
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105HB108UF0
EAN/GTIN:
     4042948675779
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V, -10%/+10%, 9,3A, 45-66Hz, Ausgangsspannung: 0-Eingabe V, 4,4A, 0-550Hz, Motor: 0,75kW, Schutzklasse: IP20, Frame Size C, 75 x 170 x 195 (BxHxT)
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
197,4 mm
Nennausgangsstrom I2N:
4,4 A
Netzspannung:
200 V | 240 V
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
true
4-Quadrantenbetrieb möglich:
false
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,75 kW
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,38*
€ 656,19*
€ 5,95*
ab € 607,73*
€ 661,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 661,50*
€ 719,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 665,45*
€ 721,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,52*
€ 777,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,56*
€ 858,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,91*
€ 848,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,82*
€ 817,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,80*
€ 804,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,45*
€ 791,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,11*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,09*
Zubehör
Siemens
6FX50028QN081AF0
ab € 118,85*
Zubehör
Siemens
6FX50028QN081AH0
ab € 133,85*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,06*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.