Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AC/S1.2.1 Application Controller BACnet 2CDG110206R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-5616569
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110206R0011
EAN/GTIN:
     4016779015806
Suchbegriffe:
ABB Logikrelais
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung. Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden. Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird. Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet Systemen. Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet. Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher. Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich. Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Busankopplung inklusive:
true
Logischer Baustein:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 588,07*
€ 631,61*
Frei Haus
ab € 608,02*
€ 652,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 611,16*
€ 654,05*
Frei Haus
ab € 611,95*
€ 659,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 793,77*
€ 847,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,95*
€ 1.009,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,52*
€ 993,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,88*
€ 972,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,64*
€ 957,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,77*
€ 944,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.