Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 481787 Abzweigstück 600x60 sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 481787 Abzweigstück 600x60 sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-5613325
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     481787
EAN/GTIN:
     3414971031692
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Abzweigstück für P31 Kabelrinne, Breite 600 mm, Höhe 60 mm, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,76*
€ 57,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,43*
€ 67,18*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.