Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 481783 Abzweigstück 200x60 sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand Abzweigstück 200x60 481783 sendzimirverzinkt
Legrand Abzweigstück 200x60 481783 sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     986-5613321
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     481783
EAN/GTIN:
     3414971031654
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Abzweigstück (Kabelrinne)
abzweigstück (kabelrinne)
Abzweigstück für P31 Kabelrinne, Breite 200 mm, Höhe 60 mm, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Rostfreier Stahl, gebeizt:
false
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
200 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
false
Weitspann-Ausführung:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,75*
€ 36,46*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.