| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5594164 Herst.-Nr.: 8337262000__alt EAN/GTIN: 4022644411352 |
| |
|
| | |
| Mit 2 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtet, alle äußeren Teile rostfrei, temperaturwechselbeständige, lichteffiziente Sicherheitsgläser, Silikondichtung, Befestigungsdose: 2 Bohrungen Durchmesser 6 mm, Abstand 64 mm, Kabeleinführung: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, Kabeleinführung: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,25* | € 370,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 310,96* | € 370,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,29* | € 373,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|