| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78791761 Herst.-Nr.: 8337262000 EAN/GTIN: 4022644411352 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 8337262000 Mit 2 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtet, alle äußeren Teile rostfrei, temperaturwechselbeständige, lichteffiziente Sicherheitsgläser, Silikondichtung, Befestigungsdose: 2 Bohrungen Durchmesser 6 mm, Abstand 64 mm, Kabeleinführung: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, Kabeleinführung: Durchmesser 7-10 mm UP und AP, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,02* | € 369,70* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 310,69* | € 370,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,07* | € 373,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|