Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09457005022 RJI cab IP20/M12 4XA WG22/7, trail., 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Sensor-Aktor Kabel, RJ45-Kabelstecker, gerade auf M12-Kabelstecker, gerade, 4-po
Artikel-Nr.:
     986-5589432
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457005022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel für Sicherheitsschalter
kabel für sicherheitsschalter
Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 43,83*
€ 53,01*
1
Frei Haus
ab € 44,06*
€ 58,36*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 62,7367*
€ 73,6167*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 73,6167*
€ 87,60387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,7467*
€ 80,61857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,7367*
€ 74,65667
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 736,167* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.