Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein KEZ 4525 Wandhalterung lang f.KEA650/750/850 Alu 2040000003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein KEZ 4525
Kathrein KEZ 4525
Artikel-Nr.:
     986-5570173
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     2040000003
EAN/GTIN:
     4021121547362
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalterung lang, passend fuer KEA 650, KEA 750, KEA 850, Alu
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Werkstoff:
Aluminium
Abstand bezogen auf:
Wand
Mastrohrdurchmesser:
50 mm
Abstand:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 25,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,16*
€ 26,10*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 19,23*
€ 26,38*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 19,57*
€ 26,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,41*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.