Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19000005091 Han CGM-M M25x1,5 D. 9-16mm/13-18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5568800
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19000005091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Kabelverschraubung, M25, Klemmbereich: 9 ... 18 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 30
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-40 °C | 100 °C
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Sechskant Eckmaß:
33.5 mm
Für Kabeldurchmesser:
9 mm | 18 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,711*
€ 7,281*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 7,29*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,9121*
€ 7,5221*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 7,59*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,10*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.