Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRILUX LuceoS H1-L CDP 4000-830 ETDD 01 Rasterleuchte 3800lm 7017251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5551345
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7017251
EAN/GTIN:
     4018242389957
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
Vielseitig einsetzbares Leuchtenmodul für Hänge- und Anbauleuchten. In Kombination mit separat zu bestellenden Zubehören werden die Module zu Einzelleuchten oder Lichtbandanwendungen mit durchgängiger Lichtaustrittsfläche für angebaute oder abgehängte Montage komplettiert. In Kombination mit den für die gewünschte Anwendung separat zu bestellenden Zubehöre ist das Modul für die abgehängte und die Anbaumontage geeignet. Abgehängte Lichtbandanwendung über Eck mittels separat zu bestellendem Knotenpunkt möglich. Mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP. In Anwendung als Hängeleuchte mit einer direkten und indirekten Lichtstärkeverteilung. Aufteilung der Gesamt-Lichtstärkeverteilung (direkt/indirekt): 40% / 60%. In Anwendung als Anbauleuchte mit einer vorwiegend direkten Lichtstärkeverteilung mit Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 16. Bildschirmarbeitsplatzgerecht gemäß EN 12464-1 Vollkommen harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. LED-System mit seitlich zur Lichtaustrittsöffnung positionierten, angewinkelten LED und einem Kammersystem zur hocheffektiven Reflektion und Weiterleitung des Lichts. Bemessungslichtstrom in der Anwendung Hängeleuchte 3800 lm, Bemessungslichtstrom in der Anwendung Anbauleuchte 3300 lm, Bemessungsleistung 26,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 127 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L90(tq 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangpressprofil. Kopfstücke aus Aluminium-Druckguss. Leuchte lösungsmittelfrei weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Maße (L x B): 1190 mm x 240 mm, Leuchtenhöhe 20 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK03, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,3 kg. Der elektrische Anschluss erfo
Weitere Informationen:
Länge:
1190 mm
Breite:
240 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
true
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
false
Abhängung mitgeliefert:
false
Reflektor:
ohne
Effektiver Lichtstrom:
3300 lm
Pendellänge:
2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 242,29*
€ 290,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,06*
€ 293,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,69*
€ 298,20*
€ 5,95*
ab € 256,81*
€ 304,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 338,12*
€ 397,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,02*
€ 472,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,11*
€ 452,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691600
ab € 35,43*
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 41,50*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,41*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,22*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,15*
Zubehör
TRILUX
7156800
ab € 60,52*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 284,92*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 91,38*
Zubehör
TRILUX
7170000
ab € 144,68*
Zubehör
TRILUX
8420600
ab € 140,49*
Zubehör
TRILUX
7676900
ab € 393,95*
Zubehör
TRILUX
7676700
ab € 87,33*
Zubehör
TRILUX
7751400
ab € 192,26*
Zubehör
TRILUX
8420200
ab € 79,47*
Zubehör
TRILUX
7677900
ab € 272,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.