Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM49202 LED dimmbar G9 3,5W/828 300lm GU9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe GU9 2800K MM49202
LED-Lampe GU9 2800K MM49202
Energielabel
Artikel-Nr.:
     986-5545144
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ermöglicht durch stufenloses Dimmen (100 Prozent - 20 Prozent) optimales Wohlfüühllicht und funktioniert mit den meisten handelsüblichen Glüüühlampendrehdimmern. Kompatibel mit G9-Fassung. Eignet sich besonders für gewerbliche und anspruchsvolle private Nutzer. Ideal für den Einsatz in dekorativen Leuchten.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Durchmesser:
18 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
G9
Lampenform:
sonstige
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,78*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,59*
€ 11,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85368
ab € 3,94*
Ähnlich
LightMe
LM85333
ab € 3,78*
Ähnlich
LightMe
LM85224
ab € 3,26*
Ähnlich
LightMe
LM85226
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.