Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 2800K 300lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 2800K 300lm, dimmbar
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 2800K 300lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-MM49202
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49202
EAN/GTIN:
     4020856492022
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 2800K 300lm, dimmbar

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 878306
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 1,8∕ 5,5 cm
  • Lampentyp: Stecksockellampe
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Stecksockellampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Artikelnummer: MM49202
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 6,25*
€ 6,25*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,77*
€ 6,37*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,44*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 7,73*
2 Tage
2
1
€ 7,50*
ab € 5,33*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85368
ab € 3,96*
Ähnlich
LightMe
LM85333
ab € 3,77*
Ähnlich
LightMe
LM85224
ab € 3,27*
Ähnlich
LightMe
LM85226
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.