| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5545085 Herst.-Nr.: 93840 EAN/GTIN: 4007529938407 |
| |
|
| | |
| DALI-LINK Multiraumlösung Einsteiger-Set, DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen., Besonders flacher, adressierbarer DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe und mit integriertem DALI-Applikations-Controller., DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI-LINK Multiraum-Lösung zum Einbau in abgehängte Decken. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Ausschaltverzögerung: | 0 s | Einschaltverzögerung: | 0 s | Halogenfrei: | true | Transparent: | false | Geeignet für C-Last: | false | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Alarmfunktion: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Mit DALI-Schnittstelle: | true | Überbrückungsschalter: | false | Mit Signaleinheit: | false | Anzahl der Schaltzonen: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,29* | € 270,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,51* | € 306,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,18* | € 320,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 280,32* | € 335,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 314,25* | € 376,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|