| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6096334 Herst.-Nr.: DALILINK-SMALL-OFFICE EAN/GTIN: 4007529938407 |
| |
|
| | |
| DALI-LINK Multiraumlösung Einsteiger-Set, DALI-Tastermodul mit 4 binären Eingängen und integriertem Bluetooth-Gateway zur versteckten Montage hinter UP-Einsätzen., Besonders flacher, adressierbarer DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe und mit integriertem DALI-Applikations-Controller., DALI-Netzteil für die B.E.G. DALI-LINK Multiraum-Lösung zum Einbau in abgehängte Decken. Nennspannung: 230 V, Halogenfrei: true, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, HLK-Ansteuerung: false, mit Signaleinheit: false, Vernetzbar: false, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Anzahl der Schaltzonen: 0, mit DALI-Schnittstelle: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 0 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEG Brück Electronic GmbH | Produkt Typ: | DALILINK-SMALL-OFFICE | Ident Code: | 93840 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smarthome set, Helligkeitssensormodul, Lichtsteuerung, Licht-/Dunkelheitsschalter, Hell/Dunkelschalter, Hochleistungs-Dämmerungsschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,63* | € 268,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 253,57* | € 304,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,68* | € 318,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 279,47* | € 333,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,63* | € 347,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|