Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 114112 Außeneck f.E-Sockelleiste Alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 114112 Außeneck f.E-Sockelleiste Alpinweiß
Artikel-Nr.:
     986-5544792
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     114112
EAN/GTIN:
     4018475342293
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck als Formteil zu 4D E-Sockelleistenkanal, zur Leitungsverlegung um Mauervorsprünge und Wanddurchbrüchen in Innenräumen, kabelsicherndes Unterteil mit verriegelnder Abdeckung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Teppichleiste:
false
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.