Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGK 114111 Inneneck f.E-Sockelleiste Alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GGK 114111 Inneneck f.E-Sockelleiste Alpinweiß
Artikel-Nr.:
     986-5544790
Hersteller:
     GGK
Herst.-Nr.:
     114111
EAN/GTIN:
     4018475342279
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck als Formteil zu 4D E-Sockelleistenkanal, zur Eckumfahrung in Innenräumen, kabelsicherndes Unterteil mit verriegelnder Abdeckung und Schnittmarkierung für den vertikalen Eckabzweig mit dem Leitungsführungskanal LFG 15x15.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
reinweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Teppichleiste:
false
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.