| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5530997 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0023 EAN/GTIN: 4011395255537 |
| |
|
| | |
| Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1 mm | Breite: | 32 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigung selbstklebend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,65* | € 9,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,66* | € 9,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,77* | € 9,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,90* | € 9,92* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 9,68* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|