| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5538773 Herst.-Nr.: SLM/A.0.11-84 EAN/GTIN: 4011395255537 |
| |
|
| | |
| Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite busch-jaeger.de herunterladen können. Breite: 32 mm, Höhe: 1 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SLM/A.0.11-84 | Ident Code: | 2CKA006330A0023 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,64* | € 9,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,65* | € 9,64* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,90* | € 9,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,53* | € 10,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,93* | € 11,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|