Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DIS-700G-28XS 28-Port Layer2 Managed Gigabit Industrial Switch 4x 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-5510369
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-700G-28XS
EAN/GTIN:
     0790069437953
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Die Industrial Layer 2+ Gigabit Managed Switches der DIS-700G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches verfügen gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz über einen überragenden Schutz vor Umweltein üssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. Anzahl/Art der Ports: 24x 1000Mbit/s SFP Slot, 4x 10Gbit/s Fiber (SFP+) Slot für Uplink SFP/SFP+ Anschlüsse: 24 / 4 10G Anschlüsse: 4 x SFP+ Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
318,5 mm
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Schutzart (IP):
IP30
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
24
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Power over Ethernet:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4.303,30*
€ 4.478,33*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 4.359,48*
€ 4.535,90*
Frei Haus
ab € 4.515,76*
€ 4.695,97*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.535,90*
€ 5.397,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.503,68*
€ 5.359,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.407,40*
€ 5.244,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.359,48*
€ 5.187,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,39*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,47*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,75*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,59*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,84*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 152,85*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 91,41*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 110,15*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 298,30*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 508,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.