Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 149609 Zentralstück f.FI-Schutzschalter System 50x50mm pws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 149609 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 149609 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5498652
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     149609
EAN/GTIN:
     4011334459927
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Zentralstück für FI-Schutzschalter System 50x50 mm polarweiß, glänzend. Zentralstück für FI-Schutzschalter. Hinweis: Nur mit Adapterring für Zentralstück 50 x 50 mm des Programms zu verwenden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 4,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 4,90*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,41*
€ 5,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,59*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.