Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100011656 FTTA Rangierkabel 2xE9/ 125 OS2 15,0m 1xLC Duplex blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex E9/125 OS2, blau, 15.0 m
FTTA Duplex Rangierkabel LC-Duplex E9/125 OS2, blau, 15.0 m
Artikel-Nr.:
     986-5493113
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011656
EAN/GTIN:
     4018359517908
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Die LC-Duplex FTTA-Patchkabel von Telegärtner, einsetzbar für die Verkabelung von Basisstation bzw. einem Verteilpunkt zum Remote Radio Head. Die Patchkabel sind hierbei beim Einsatz im Außenbereich hohen Belastungen und Verschleiß ausgesetzt. Deshalb verlassen sich viele Anwender auf die robusten und UV-beständigen FTTA-Patchkabel von Telegärtner: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten, höchste Qualitätsansprüche, ein lückenlos kontrollierter Fertigungsprozess und eine 100%ige Dämpfungsmessung garantieren einen sicheren, zuverlässigen Netzbetrieb. Die Patchkabel in der Kategorie OS2 (IEC 60793-2-50 Typ B1.3, ITU G.657.A1) weißen darüber hinaus jeweils biegeoptimierte Fasern auf, um so auch bei beengten Platzverhältnissen eine optimale Übertragung zu ermöglichen. Leistungsmerkmale: 1,2 3, 5 und 10m Standardlängen, weitere Varianten über Ticnet konfiguriererbar, Kabeltyp: Minibreakout FTTA 4,8mm, LSZH, Stecker S.1: LC-Duplex (IEC 61754-20), Stecker S.2: LC-Duplex (IEC 61754-20), OS2, gekreuzt (gemäß ISO/IEC 11801): Nein, Ausführung: PC, IL typ. < 0,25 dB, RL typ. > 40 dB, Steckzyklen: > 1000 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Fasertyp: E9/125 OS2 Gehäusefarbe: blau Kabelfarbe: schwarz Stecker-Bauform: LC Duplex Länge: 15 m
Weitere Informationen:
Zugentlastung:
false
Bewehrung:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Funktionserhalt:
ohne
Faserart:
Singlemode 9/125
Flammwidrig:
nein
Kabel metallfrei:
true
Chemisch beständig:
false
Einblasbar:
false
Mit Nagetierschutz:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,62*
€ 43,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,62*
€ 43,15*
€ 3,90*
ab € 33,12*
€ 43,88*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 34,50*
€ 45,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,56*
€ 62,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.