| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5490142 Herst.-Nr.: 142093 EAN/GTIN: 4042883420939 |
| |
|
| | |
| Die XCell Werkzeugakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In der großen Produktpalette gibt es für fast alle Geräte den passenden Ersatzakku. Deshalb sollte bei der Auswahl der Akkus immer die Bauform beachtet werden. Die hochwertigen und leistungsstarken Werkzeugakkus als Ersatz- oder Zweitakku unterliegen regelmäßigen Qualitätskontrollen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | NiMh | Gewicht: | 560 g | Kapazität: | 2000 Ah | Nennspannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,38* | € 28,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,40* | € 28,89* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 32,26* | € 44,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|