Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Uhrenbatterie 1,55V 371/370 1er Blister 107225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer 371/370 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Energizer 371/370 Einwegbatterie Siler-Oxid (S)
Artikel-Nr.:
     986-5489623
Herst.-Nr.:
     107225
EAN/GTIN:
     7638900253016
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1 g
Durchmesser:
9,5 mm
Kapazität:
34 mAh
Nennspannung:
1,55 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
2,1 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
SR 69
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
2 Tage
715
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Lager 986
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,18*
€ 1,81*
1 Tag
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900063905
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
7638900052909
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
7638900252989
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer
635706
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
611295
ab € 0,65*
Ähnlich
Energizer
603263
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
603398
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107209
ab € 1,18*
Ähnlich
Energizer
107211
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.