Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 371 1.55 V 1 St. 34 mAh Silberoxid SR69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308735-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301538202
EAN/GTIN:
     7638900253016
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR69 Knopfzelle 371 Silberoxid 34 mAh 1.55 V 1 St.

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 371/370; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Ersatz für: S21, 280-51, D370/371, SR69, SR920W, SP370, RW415, SB-BN, SG6, G6, SR921, S18, 280-31, SR920SW, SP371, RW315, SB-AN, TR920SW, SG6, SR920, V371 und V370
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 371/370-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR920SW,SR69,SR921,V371,D371,605,280-31,SB-AN,RW315,B-SR4531,R371/30,G6,GP71,1171SO,S21,SR6,CX921,SG6,LR921,L921,LR69,371A,371X · Batterie-, Akku-Größe: 371 · Gewicht: 0.7 g · Kapazität (mAh, Ah): 34 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
371
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR920SW | SR69 | SR921 | V371 | D371 | 605 | 280-31 | SB-AN
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 2.1 mm
Kapazität (mAh, Ah):
34 mAh
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.7 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 2050003631723, Energizer, E301538202, SR69, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 0,97*
2 Tage
715
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,67*
€ 1,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,11*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 102
57
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900063905
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
603405
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
7638900052909
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
7638900252989
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
635706
ab € 1,14*
Ähnlich
Energizer
611295
ab € 0,65*
Ähnlich
Energizer
603263
ab € 1,94*
Ähnlich
Energizer
603398
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
107209
ab € 1,18*
Ähnlich
Energizer
107211
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.