Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENBR1225


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer ENBR1225
Energizer ENBR1225
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12360057
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     611295
EAN/GTIN:
     7638900053203
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
12 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
610775
ab € 1,36*
Ähnlich
Energizer
610777
ab € 0,76*
Ähnlich
Energizer
5350549
ab € 0,53*
Ähnlich
Energizer
635710
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
EN319P1
ab € 0,87*
Ähnlich
Energizer
635312
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
107198
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.