Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Ladegerät ALCS2-12/0.4 f.Bleiakkus 2V/6V/12V 140482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12V Autobatterie - Erhaltungsladung
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12V Autobatterie - Erhaltungsladung
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12V Autobatterie - Erhaltungsladung
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12V Autobatterie - Erhaltungsladung
ANSMANN KFZ-Ladegerät für 2v/6V/12V Autobatterie - Erhaltungsladung
Artikel-Nr.:
     986-5489431
Herst.-Nr.:
     140482
EAN/GTIN:
     4013674021727
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Das kompakte und sehr leichte Ladegerät ALCS 2-12/0.4 ist der ideale Lader für Bleiakkus in Autos, Booten, Motorrädern, Rollern, fahrbaren Gartengeräten oder Kinderfahrzeugen. Ein langes Kabel von 3,5 m ist besonders praktisch und ermöglicht Ladungen ohne Verlängerungskabel. Eine übersichtliche und einfache Handhabung ist bei dem ALCS 2-12 selbstverständlich. Je nach Akku kann die Spannung über den Drehschalter am Ladegerät eingestellt werden. Mithilfe der Polklemmen ist eine schnelle Kontaktierung der Bleiakkus möglich, der Ladevorgang startet danach automatisch. Ladbar ist Blei-Gel, Blei-Vlies und Blei-Säure. Die Ladung erfolgt nach IU-Kennlinie, wodurch KFZ-Starterbatterien sehr schonend geladen werden. Zur optischen Kontrolle werden sowohl der Ladevorgang als auch das Ladeende über eine LED angezeigt. Neben der eigentlichen Ladung ist das ALCS 2-12 bestens zur Erhaltungsladung geeignet. Die Batterie kann über den ganzen Winter am Ladegerät angeschlossen bleiben. Eine Tiefentladung ist dadurch ausgeschlossen. Akkus kommen so gut über den Winter und sind bei Bedarf jederzeit einsatzbereit. Gleiches gilt natürlich auch für eine Zwischenladung, sobald die Batterie schlapp macht oder länger nicht genutzt wurde.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1172
1
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 16,83*
1
€ 4,50*
ab € 12,57*
€ 17,18*
6 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 13,46*
€ 18,34*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 18,90*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,54*
€ 29,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.