Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5399056 Herst.-Nr.: 151P7JAJA10E EAN/GTIN: 4251394600635 |
| |
|
| | |
| Simplex-Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung von der LWL-Anschlussdose an das Endgerät für FITH-Anwendungen, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,8 mm, Farbe: weiß, Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant), zu 100 % auf Einfüge- und Rückflussdämpfung geprüft, alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden Weitere Informationen: | | Länge: | 1 m | Mantel-Farbe: | weiß | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC | Kategorie: | OS2 | Kabeltyp: | Simplex | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Faserart: | Singlemode | Anzahl der Fasern: | 1 | Flammwidrig: | nach EN 60332-3-24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,87* | € 9,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,89* | € 9,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,13* | € 10,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 10,35* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 11,58* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|