Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1257-3AB51 Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wetterstation AP 257/51 5WG1257-3AB51
Wetterstation AP 257/51 5WG1257-3AB51
Artikel-Nr.:
     986-5399003
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12573AB51
EAN/GTIN:
     7612914113917
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Wetter-Station
- Windrad zum Messen der Windgeschwindigkeit, Messbereich 2-30 m/s - Drei voneinander unabhängige Helligkeitsfühler, Messbereich 1-100000 Lux - Berücksichtigung von bis zu zwei externen Helligkeitsfühlern - Außentemperaturfühler, Messbereich -30 … +60°C - Senden aller Messwerte über den Bus - Überwachen aller Messwerte - Berücksichtigung der Ausrichtung von bis zu 3 Fassaden und automatischer Aktivierung/Deaktivierung des Sonnenschutzes einer Fassade während der Zeit, in der die Sonne die jeweilige Fassade bescheint - Ein Sicherheitsalarm zum Deaktivieren des Sonnenschutzes, ausgelöst durch ein externes Sicherheitsobjekt oder durch logische UND-/ODER-Verknüpfung der erfassten Wetterdaten - 4 von den Wetterdaten unabhängige Schwellwertschalter mit jeweils 2 Ausgangsobjekten - 6 von den Wetterdaten unabhängige logische UND-, ODER oder XODER-Verknüpfungen von jeweils bis zu 4 Eingangsobjekten und jeweils 2 Ausgangsobjekten - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Als Kompaktgerät zur Mast- oder Wandmontage, einschließlich Mastbefestigung für Durchmesser 48-60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrfach-Sensor
Farbe:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP44
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Heizung:
false
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Analogeingang:
false
Wetterstation:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,19*
€ 334,12*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,21*
€ 334,68*
Frei Haus
ab € 284,36*
€ 337,28*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 287,58*
€ 338,50*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 376,74*
€ 439,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,40*
€ 468,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.