Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 164KL L05G2 Kompakte LED-Feuchtra um-Wannenleuchte 490lm, 4,5W, IP65,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164KL L05G2
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 164KL L05G2
Artikel-Nr.:
     986-5387384
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     164070031
EAN/GTIN:
     4041254308098
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LED-Kompaktleuchte, 4,5 W, 490 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra? 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254308098.Kompakte LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satinierter Abschlusswanne, Silikondichtung und Verschlussklammern. Lackierter Reflektor mit Zhaga konformem LED-Modul und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz.
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Breite:
200 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Systemleistung:
4,5 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
true
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
490 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,74*
€ 104,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,83*
€ 104,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,38*
€ 106,61*
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 108,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 100,80*
€ 125,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,27*
€ 135,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.