Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 110017101407 MC274-4W 24VAC Relais steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5385860
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110017101407
EAN/GTIN:
     4251122194887
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kompaktes, steckbares Relais für den industriellen Einsatz., Steckzungen sind als Lötfahnen ausgebildet, mechanische Schaltstellungsanzeige, mit Handprüftaste, kadmiumfreie Kontakte, LED-Anzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
3550 mm
Breite:
21 mm
Tiefe:
27,4 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, btr steckrelais, steckrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,64*
1
€ 5,46*
ab € 3,39*
€ 4,84*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 5,21*
2 Tage
75
1
€ 6,40*
ab € 3,78*
€ 5,40*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,10*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110175
ab € 1,76*
Zubehör
Metz Connect
110178
ab € 1,77*
Zubehör
Metz Connect
110185
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.