Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i113322 E27 T45 8W 4000K, dimmbar I P20 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 4000K 900lm 360°, dimmbar, klar
LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 4000K 900lm 360°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     986-5376477
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i113322
EAN/GTIN:
     9009377052583
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Röhre
E27 T45 8W neutralweiß, 360°, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Reflektor
Mit Fernbedienung:
false
Lichtstärke:
72 cd
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Dimmbar:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
€ 8,50*
ab € 5,59*
€ 8,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,00*
€ 16,11*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113321
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.