Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 2700K 850lm 360°, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 2700K 850lm 360°, dimmbar, klar
LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 2700K 850lm 360°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113321
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113321
EAN/GTIN:
     9009377052569
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Röhre

LED Filament Röhrenform T45, E27, 8W 2700K 850lm 360°, dimmbar, klar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schaltzyklen: 30000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Glas
  • Lichtstrom: 850 lm
  • Lichtstärke: 68 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 106,25 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 13,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-220 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: ISO-113321
  • Dimmbar: ja
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • EPREL Nr.: 805471
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 6,51*
€ 8,50*
ab € 5,60*
€ 8,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,01*
€ 16,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113322
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.