Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112464 Einbau Downlight 15W 3000K 970lm 230VAC weiß ultraflach eckig dim.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight, IP42, 15W, ultra flach, ECKIG, 19.2 x 19.2cm, dimmbar, 15W 3000K 970lm 120°, Weiß
LED Downlight, IP42, 15W, ultra flach, ECKIG, 19.2 x 19.2cm, dimmbar, 15W 3000K 970lm 120°, Weiß
LED Downlight, IP42, 15W, ultra flach, ECKIG, 19.2 x 19.2cm, dimmbar, 15W 3000K 970lm 120°, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5375904
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112464
EAN/GTIN:
     9009377033100
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Downlight, 15W, ultra flach, eckig, weiß, warmweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
192 mm
Breite:
192 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
15 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
drehbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
970 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,24*
€ 28,24*
€ 8,50*
ab € 23,71*
€ 33,29*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,85*
€ 62,19*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112358
ab € 19,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112460
ab € 20,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.