Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß
LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112460
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112460
EAN/GTIN:
     9009377033025
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 1,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-112460
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 2,7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 13,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 13,5 cm
  • IP-Schutzart: IP42
  • Lampenleistung: 9 W
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Leuchtmittel: 48x SMD2835
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 63,16 lm/W
  • Lichtstärke: 191 cd
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Umgebungstemperatur: -20 - 60 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Stahlblech / Abdeckung Glas matt satiniert
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: LED-Treiber (extern, mit Stecksystem) incl
  • Größe: Lichtaustritt-L∕ B: 10,55∕ 10,55 cm
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 9,5W
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805321
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 23,72*
€ 8,50*
ab € 19,91*
€ 28,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,07*
€ 53,68*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112358
ab € 19,63*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112464
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.