Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi i112460 Einbau Downlight 9W 3000K 570lm 230VAC weiß ultraflach eckig dim.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß
LED Downlight, IP42, ultra flach, ECKIG, 14.6 x 14.6cm, dimmbar, 9W 3000K 600lm 120°, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-5375900
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     i112460
EAN/GTIN:
     9009377033025
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Downlight, 9W, ultra flach, eckig, weiß, warmweiß, dimmbar
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Systemleistung:
9 W
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
false
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
drehbar
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
600 lm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 23,72*
€ 8,50*
ab € 20,00*
€ 28,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,17*
€ 53,76*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112358
ab € 19,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112464
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.