Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR TN/RJ11-6/6 Überspannungsableiter 7TCA085400R0339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371719
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA085400R0339
EAN/GTIN:
     5415022375251
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter abb
blitzstromableiter
Kombinierte Überspannungs-Schutzeinrichtung für Telekommunkationstechnik, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3.
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
0,3 A
Frequenz:
20 MHz
Grenzfrequenz:
20 MHz
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
false
Höchste Dauerspannung DC:
296 V
Nennspannung DC:
296 V
Schutzpegel Ader/Ader:
395 V
Schutzpegel Ader/Erde:
395 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
395 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
395 V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 161,29*
€ 199,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 163,34*
€ 201,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 178,52*
€ 217,78*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 207,70*
€ 227,82*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2.278,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.