Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TRFM/250 modularer Stromwandler?/5A Hutschienenmontage 2CSM100120R1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-5371460
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM100120R1111
EAN/GTIN:
     8012542047308
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Modularer Stromwandler mit 29mm Durchmesser Primärseitig …//5 A. Ihre kompakte Größe und schnelle Montage ermöglichen eine einfache und präzise Messung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1,5 VA
Mit Berührungsschutz:
true
Öffnungsdurchmesser:
155 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,38*
€ 39,86*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,08*
€ 42,03*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,84*
€ 43,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,00*
€ 60,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,00*
€ 70,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.