| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802623 Herst.-Nr.: TRFM/250 EAN/GTIN: 8012542047308 |
| |
|
| | |
| Modularer Stromwandler mit 29mm Durchmesser Primärseitig …//5 A. Ihre kompakte Größe und schnelle Montage ermöglichen eine einfache und präzise Messung Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 155 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 250 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 1,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 0,5, Höhe der Öffnung: 29 mm, Öffnungsbreite: 29 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TRFM/250 | Ident Code: | 2CSM100120R1111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,64* | € 39,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 30,61* | € 41,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,04* | € 41,95* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 32,99* | € 43,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 46,13* | € 60,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|