| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5370064 Herst.-Nr.: 2CKA001753A0301 EAN/GTIN: 4011395226643 |
| |
|
| | |
| Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Knebel | Farbe: | weiß | Verwendung: | Zeitschalter | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | Zeitanzeige | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zeitschaltuhr busch jaeger weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,02* | € 10,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,26* | € 10,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,64* | € 10,96* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 10,44* | € 14,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|