Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 1771-81-103 Zentralscheibe anthrazit future linear f.Jalousie/Zeitschaltuhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-5370061
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001753A0265
EAN/GTIN:
     4011395226605
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Schaltuhr
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Knebel
Farbe:
anthrazit
Verwendung:
Zeitschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
Zeitanzeige
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,97*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 12,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,46*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,17*
€ 14,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,42*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.