| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5299454 Herst.-Nr.: 2CKA006470A0007 EAN/GTIN: 4011395229989 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe Näherungsschalter Für Näherungsschalter 6406 U. future linear anthrazit. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Verwendung: | Zeitschalter | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 7021 | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | false | Kontrollfenster/Lichtauslass: | true | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,08* | € 12,98* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 13,94* | € 19,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|