Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-5272167 Herst.-Nr.: 2145600 EAN/GTIN: 4010337020271 |
| |
|
| | |
| Wippenset 5fach Plus (2+3) mit Beschriftungsfeld Edelstahl System 55 Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice {b}www.beschriftung.gira.de{\b}. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Transparent: | false | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,67* | € 33,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,90* | € 33,73* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,90* | € 33,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,02* | € 34,64* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 35,50* | € 46,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|