Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland FLARE TIME FM6-2 230V Zeitrelais 81.020.0025.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-5263602
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     81.020.0025.0
EAN/GTIN:
     4049088384844
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
flare TIME FM6-2 230V, Multifunktions-Zeitrelais, 6 Funktionen, Einstellbereiche 0:01-99:59 Stunden/0:01-99:59 Minuten, 2 Zeitwechsler, Fronttafeleinbau, 90-265 V AC/DC, B x H x T: 72 × 72 × 100 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm
Fernbedienung möglich:
false
Funktion ansprechverzögert:
true
Funktion rückfallverzögert:
true
Funktion einschaltwischend:
true
Funktion ausschaltwischend:
true
Funktion Stern/Dreieck:
false
Funktion Impulsformend:
true
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
true
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
true
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
true
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
true
Mit Stecksockel:
false
Nur für Fernbedienung geeignet:
false
Mit Halbleiterausgang:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,78*
€ 518,17*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 445,14*
€ 524,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 460,52*
€ 542,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 566,92*
€ 661,33*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,02*
€ 773,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,18*
€ 723,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,94*
€ 705,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,92*
€ 674,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.